Bară pentru strunjire interioară

Cod articol: 237642
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Plăcuţă amovibilă compatibilă CC..0602..
Lungime L 85 mm
Lungime 1 115 mm
Gamă de ⌀ 47,75 mm - 88,1 mm
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 237642
EAN / GTIN 4045197581495
Număr producător 237642
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 16 mm. Cu răcire interioară.
L = lungime maximă de alezare.