{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | CVD | |
| Categorie | BK72 | |
| Denumirea producătorului | KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte | |
| Serie | Unisix | |
| Lungime muchie așchietoare l | 4,1 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,18 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 6,35 mm | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 84 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 8 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | WOEX 040304 | |
| Material tăiș, denumire producător | BK72 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | E | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Greutate | 2 g |
| Cod articol | 236830 18-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109036413 | |
| Număr producător | W29 18010.0472 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |