KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 18-010

Prekės Nr.: 236830 18-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304
Pavadinimas 18-010
Kietlydinys BK72
Tipas ST1400
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236830 18-010
EAN / GTIN 4047109036413
Gamintojo numeris W29 18010.0472

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
130
Ketus (G)
K
200
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį