• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă KOMET®Unisix, BK72, Denumire tip W29: 34-010

Cod articol.: 236830 34-010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,74 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    15,61 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire CVD
Categorie BK72
Denumirea producătorului KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte
Serie Unisix
Lungime muchie așchietoare l 6,6 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,8 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 10 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Unghi la colţ 84 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 8 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO WOEX 06T304
Material tăiș, denumire producător BK72
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă E
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Greutate 2 g

Identificare și clasificare

Cod articol 236830 34-010
EAN / GTIN 4047109059009
Număr producător W29 34010.0472
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
200
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.