• A surcharge was added to this item price.

Plaquette KOMET® Unisix, BK72, Désignation type W29: 18-010

Réf.: 236830 18-010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,97 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    14,14 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
142 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Unisix
Référence fabricant KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte
Longueur arête de coupe l 4,1 mm
Hauteur arête de coupe 3,18 mm
Diamètre plaquette d 6,35 mm
rayon d’angle R 0,4 mm
angle de pointe 84 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 8 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO WOEX 040304
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant BK72
Revêtement CVD
Nuance BK72
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance E
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Poids 2 g

Identification et classification

Référence article 236830 18-010
EAN / GTIN 4047109036413
Réf. fabricant W29 18010.0472
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.