• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă KOMET®Unisix, BK72, Denumire tip W29: 10-010

Cod articol.: 236830 10-010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,53 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    12,94 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire CVD
Categorie BK72
Denumirea producătorului W29 10-010
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Unisix
Formă de bază Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite
Grosime plăcuță de tăiere S 2,3 mm
Lungime muchie așchietoare l 3,2 mm
Înălțime muchie așchietoare 2,3 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 5 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Unghi la colţ 80 grade
Cod ISO WOEX 030204
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,08 mm/rot
Grupa de așchiere, specifică producătorului ST1400
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător BK72
Placă de tăiere grosime T 2,3 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WOEX 030204
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 WOEX030204
Denumire Inserție de tăiere WOEX 030204
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P)
Clasa de toleranţă E
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 236830 10-010
EAN / GTIN 4047109058552
Număr producător 1082320301
Producător/responsabil CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
200
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.