{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | Unisix | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | WOHX 05T302EL-G12 BK8425 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 5,56 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 2,38 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 5,56 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe stânga | |
| Lungime muchie așchietoare l | 5,56 mm | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 11 grad | |
| Cod ISO | WOHX 05T302EL-G12 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | Drehen | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Categorie | BK8425 | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,38 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WOHX 05T302EL-G12 | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOHX 05T302EL-G12 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe stânga | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | W01 24120.028425 | |
| EAN / GTIN | 4047109180437 | |
| Număr producător | 6260032000 | |
| L-Număr | L20010 3070 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |