Plăcuță amovibilă pentru găurire SOGX 080407, pentru burghiu cu plăcuţe amovibile, HB6715

Cod articol: 234067 GG
Reducere
18,27 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,22 € 18,27 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    9,35 € 15,23 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
514 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 080407
Serie Power Drill
Tip GG
Categorie HB6715
Materialul sculei Carbură
Avans f 0,09 - 0,28 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 234067 GG
EAN / GTIN 4045197742377
Număr producător 234067 GG
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
200
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.

Notă:

A nu se folosi ca tăiş interior (neapărat necesar pentru tăiş interior = tip de material de aşchiere HB630).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Drill" Vedeţi-le pe toate