Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SOGX 080407, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB6715

Artiklové číslo: 234067 GG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    471,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    393,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
504 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 080407
Série Vrtacka
Typ GG
Řezný materiál HB6715
Řezný materiál TK
Posuv f 0,09 - 0,28 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234067 GG
EAN / GTIN 4045197742377
Číslo výrobce 234067 GG
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
200
suché
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Poznámka:

Nepoužívat jako vnitřní břit (pro vnitřní břit nutný = druh řezného materiálu HB630).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vrtacka" Zobrazit všechny