SOGX 050204 INOX

Artikelnummer: 234036 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
558 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 050204
Serie POWER DRILL
Type INOX
Soort HB6640
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,05 - 0,1 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 234036 INOX
EAN/GTIN 4045197697660

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder