Keičiama gręžimo plokštelė SOGX 050204, grąžtui su keičiamomis plokštelėmis, HB6535

Prekės Nr.: 234032 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    15,96 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    13,30 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
548 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Power Drill
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas SOGX 050204
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės plotis 5 mm
Pjovimo plokštelės storis 2 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 5 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 5 mm
Pjovimo briaunos aukštis 2,2 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 5 mm
Kampo spindulys 0,4 mm
Kampų nuožulos kampas 0 laipsniai
Kampų kampas 90 laipsniai
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis 0 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas 0 laipsniai
Priekinis kampas 18 laipsniai
Reguliuojamas kampas 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 8,5 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 8,5 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 8,5 laipsniai
Pjovimo sąlygos ištisin.
ISO-Code SOGX 050204
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas S
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB6535
Danga TiAlN
Rūšis HB6535
Pjovimo plokštės storis 2 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 SOGX050204
Pjaustymo plokštelės žymuo SOGX 050204
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Tolerancijos klasė G
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Svoris 2 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 234032 ST900
EAN / GTIN 4045197697646
Gamintojo numeris 234032 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
270
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Power Drill" Peržiūrėti viską