FFX4 ED12-1-030-C12-04 Freză pentru Plăcuță pe două fețe cu 4 muchii de tăiere pentru frezare cu avans mare

Cod articol.: 3336668
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3336668
EAN / GTIN 7291075392722
Număr producător 3336668
L-Număr L23980 451

Descriere

Descriere:

Freză pentru Plăcuță pe două fețe cu 4 muchii de tăiere pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.8 mm
  • Lungime funcţională (LF): 90 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.6 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
  • Cuplu (TQ): 0.9 Nxm