{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 5 buc. | |
| Denumirea producătorului | SR 14-562/S | |
| Lungime nominală L | 6,5 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M3,5 | |
| Profil de antrenare | TORX® interior | |
| Dimensiune acţionare | T10 | |
| Pasul filetului | 0,6 mm | |
| Modelul coadăi | Vollgewinde | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Şurub de fixare | |
| Tip de filet | M | |
| Cuprins | 5 buc. | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 3,2 Nm |
| Cod articol | 229695 1 | |
| EAN / GTIN | 7291075417524 | |
| Număr producător | 229695 1 |