Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, so závitom, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 20/3

Č. pol.: 221104 20/3
Zľava
363,75 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / počet čepieľok Z Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ4FEED
⌀ rezných hrán DC 20 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
⌀ D3 12,6 mm
Celková dĺžka Lcelk 25 mm
Montážny závit M M10
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 32,6 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 39 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,8 mm
Uhol rampy αmax 2,7 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 10,6 mm
vhodná otočná rezná platnička XNMU040310..
Označenie výrobcu FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 221104 20/3
EAN/GTIN 7291075393309
Číslo výrobcu 3336689

Popis

Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ4FEED" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka