{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud total L | 71 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Longitud de alcance A | 45 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 25 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción roscada | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Tamaño del asiento | 24 | |
| Aceite | adecuado con restricciones | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | TopCut | |
| Denominación del fabricante | Fräskopf, 45° Fase HPC | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | W | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HU730 | |
| Clase | HU730 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Peso | 271 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Diámetro del filo D1 | 25 mm | |
| Clase de tolerancia | h10 | |
| Longitud de filo L1 | 25 mm | |
| Longitud de cabeza L | 45 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 3 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) | 3 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de hélice | 42 grados | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU) | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ancho del chaflán angular b | 0,5 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Dirección de aproximación | horizontal | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,5 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 210350 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197543158 | |
| Número del fabricante | 210350 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |