• A surcharge was added to this item price.

Tête de fraisage, chanfrein à 45° HPC, non revêtu, ⌀ D h10: 25mm

Réf.: 210350 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Through-coolant no
Entry of cooling lubricant without cooling lubricant entry
Escape of cooling lubricant without cooling lubricant exit
Cooling lubricant yes
Series TopCut
Manufacturer’s designation Fräskopf, 45° Fase
Interface position on the workpiece
Holder type screw holder
Interface coding HOG
Interface coding, according to ISO TS 13399-60 HOG-TOPCUT25
Holder shape plain shank
Type of mounting spigot
Shank diameter DS 18.4 mm
Shank length LS 0 mm
Tool material solid carbide
Cutting media, manufacturer’s designation HU730
Coating uncoated
Grade HU730
Interface joint 1
Overall length L 71 mm
Weight 271 g
Cutting direction right-hand cutting
Standard Werksnorm
Machining method shoulder milling (FEC); slot milling (FNU)
Machining strategy HPC
Cutter diameter D1 25 mm
Tolerance class h10
Cutting edge length L1 25 mm
Head length L 45 mm
Plunge depth max. 12.5 mm
Number of effective cutters (peripheral side) 3
Number of effective cutters (end face) 3
Twist direction right-hand
Helix angle 42 degrees
Corner version as chamfer
Corner chamfer width b 0.5 mm
Corner chamfer angle 45 degrees
Direction of infeed horizontal
Content single part
Correction factor fz 1.25
Cutting depth min. 0.5 mm
Type of product end / face mill

Identification et classification

Référence article 210350 25
EAN / GTIN 4045197543158
Réf. fabricant 210350 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
530
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour les rainures pleines pour ap max ≤ 0,5×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout