• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cabezal para fresar, bisel de 45° HPC, Sin revestimiento, ⌀ D h10: 16mm

Número de artículo: 210350 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D h10 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud total L 45,3 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 28 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 16 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tamaño del asiento 16
Aceite adecuado con restricciones
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Serie TopCut
Denominación del fabricante Fräskopf, 45° Fase HPC
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas W
Material de corte, denominación del fabricante HU730
Clase HU730
Interfaz Punto de separación 1
Peso 61 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Diámetro del filo D1 16 mm
Clase de tolerancia h10
Longitud de filo L1 16 mm
Longitud de cabeza L 28 mm
Número de cortes activos (circunferencial) 3
Número de cortes activos (lado frontal) 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de hélice 42 grados
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular b 0,32 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación horizontal
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,32 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 210350 16
EAN / GTIN 4045197523402
Número del fabricante 210350 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
530
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación de ranura completa para ap máx. ≤ 0,5×D.