• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Tête de fraisage, chanfrein à 45° HPC, non revêtu, ⌀ D h10: 16mm

Réf.: 210350 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement sans revêtement
Stratégie d’usinage HPC
Longueur totale L 45,3 mm
Profondeur de coupe max. L2 16 mm; 16 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 28 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série TopCut
Référence fabricant Fräskopf, 45° Fase
Nuances de coupe, désignation du fabricant HU730
Nuance HU730
Poids 61 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Diamètre des dents D1 16 mm
Classe de tolérance h10
longueur de coupe L1 16 mm
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de plongée max. 5 degré
Profondeur d’insertion max. 8 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) 3
Nombre de dents effectives (face frontale) 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 42 degré
Angles comme chanfrein
largeur du chanfrein de bec b 0,32 mm
angle du chanfrein de bec 45 degré
Direction de l’approche position horizontale
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,32 mm
type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 210350 16
EAN / GTIN 4045197523402
Réf. fabricant 210350 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
530
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour les rainures pleines pour ap max ≤ 0,5×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout