Regulator cu filtru „SYNTESI”, BG2, G 3/4, 20 µm, 0…12 bar, RMSA, fără manometru

Cod articol.: 141345
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SYNTESI
Lungimea totală 246 mm
Lăţimea totală 60,5 mm
Înălţimea totală 139,8 mm
Presiune de lucru de 0 bar
Presiune de lucru până la 12 bar
Presiune maximă de funcționare 13 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior; Filet interior
Filet interior 3/4 inch; 3/4 inch
Tip produs regulator pentru filtre
Materialul carcasei plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 141345
EAN / GTIN 4047322756211
Număr producător 141345
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator cu filtru „SYNTESI”, BG 2, G 3/4, 20 µm, p1 = max. 13 bar, p2 = 0…12 bar, RMSA semiautomat, T = -10…50 °C, fără manometru. Regulator cu filtru bazat pe filtrele și regulatoarele din seria „SYNTESI”, care combină performanțele și avantajele acestora. - Evacuarea condensului RMSA semiautomată sau RA complet automată. SAC complet automatizat la cerere. - Finețe filtru 20 µm (suficientă pentru majoritatea aplicațiilor) sau 5 µm. 50 µm la cerere. - Regulator cu membrană rulantă cu precizie maximă, debit ridicat și frecare minimă. - Compensarea fluctuațiilor presiunii de intrare. Supapa RMSA se închide la aproximativ 1 bar și se descarcă în stare fără presiune. Opțional, poate fi blocat manual. Sistemul de evacuare RA golește automat condensul ori de câte ori este necesar, indiferent de nivelul de presiune. Dispozitivul de purjare SAC eliberează condensul numai în cazul unor modificări bruște ale presiunii. Butonul de reglare poate fi blocat și închis cu cheie. Pe partea din față și din spate se află câte o racordare (G 1/8 pentru dimensiunea 1 și G 1/4 pentru dimensiunea 2), care poate fi utilizată pentru manometru, presostat sau, ținând cont de valorile ridicate ale debitului, ca priză de aer suplimentară. Manometrul nu este inclus în livrare! Versiune ATEX la cerere!

Caracteristică:

  • A: 60,5 mm
  • B: 246,0 mm
  • N: 139,8 mm
  • A1: 95,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: Sinteză
  • Mediu: Aer comprimat sau alte gaze neutre
  • Carcasă: tehnopolimer
  • recipiente: tehnopolimer
  • membrană: NBR 60 Shore (duritate) cu inserție din țesătură de poliester
  • capac cu arc: tehnopolimer
  • Debit 1: 5200 Nl/min
  • Debit 2: 7400 Nl/min
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 20 µm
  • Evacuarea condensului: RMSA semiautomat
  • Racord Ieşire: G3/4
  • Racord Intrare: G3/4
  • Domeniu de reglare max.: 12 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0 bar
  • Presiune maximă la intrare: 13 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Măsurarea debitului 1: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 0,5 bar
  • Măsurarea debitului 2: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Filet pe partea din față și din spate: G1/4
  • Clasa de puritate a aerului la ieșire conform ISO 8573-1: 4.7.4

Din aceeași serie "SYNTESI" Vedeţi-le pe toate