Régulateur de pression « SYNTESI », BG2, G 1/2, 0…8 bar, sans manomètre

Réf.: 139752
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SYNTESI
Longueur totale 60,5 mm
Largeur totale 70,5 mm
Hauteur totale 139 mm
Débit 4 300 l/min
Pression de service de 0 bar
Pression de service jusqu’à 8 bar
Pression de service maximale 13 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Type de raccordement filetage intérieur; filetage intérieur
Filetage intérieur 1/2 pouce; 1/2 pouce
Matériau boîtier plastique
Type de produit pressostats
Matériau boîtier plastique

Identification et classification

Référence article 139752
EAN / GTIN 4047322754613
Réf. fabricant 139752
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression « SYNTESI », BG 2, G 1/2, p1 = max. 13 bar, p2 = 0 … 8 bar, T = -10 … 50 °C, sans manomètre. Régulateur de pression à membrane roulante présentant de nombreux avantages par rapport aux systèmes à membrane plate: - Une course plus longue permet une plus grande ouverture de la vanne et donc un débit plus important. - Réduction du frottement dynamique et donc réponse plus rapide et sensibilité améliorée. - Précision accrue dans le respect de la valeur de consigne en cas de débits variables et de pressions d’entrée divergentes. Grâce à un système de compensation spécial, les régulateurs maintiennent la valeur réglée à un niveau quasi constant, même en cas de variation de la pression d’entrée. Le bouton de réglage peut être bloqué et verrouillé. À l’avant et à l’arrière se trouve un raccord (G 1/8 pour la taille 1 et G 1/4 pour la taille 2) qui peut être utilisé pour un manomètre ou un pressostat ou comme prise d’air supplémentaire. Manomètre non compris dans la livraison ! Version ATEX sur demande !

Caractéristique(s):

  • A: 60,5 mm
  • B: 139,0 mm
  • D: 70,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 2
  • Série: Synthèse
  • Medium: Air comprimé ou autres gaz neutres
  • Boîtier: technopolymère
  • membrane: NBR 60 Shore (dureté) avec insert en tissu polyester
  • capot à ressort: technopolymère
  • Débit 1: 4300 Nl/min
  • Débit 2: 7400 Nl/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Raccord Sortie: G 1/2
  • Raccord Entrée: G 1/2
  • Plage de régulation max.: 8 bar
  • Plage de régulation min.: 0 bar
  • Pression d’entrée max.: 13 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Mesure du débit 1: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 0,5 bar
  • Mesure du débit 2: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Filetage à l’avant et à l’arrière: G 1/4