• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură scurt în trepte pentru găuri filetate 90°, TiAlN, pentru filet: M2F

Cod articol.: 125050 M2F
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Burghiu în trepte pentru găuri înainte de filetare
Clasa de toleranță ISO h8
Unghi, prima etapă 140 grade
Număr de tăişuri Z 2
Lungimea canalelor de aşchii Lc 20 mm
Lungimea totală L 62 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Standard DIN 8378
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,05 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600100
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90°
Diametru de tăiere, min. Dc min. 1,8 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 2,5 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Denumirea produsului (tip) N
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime utilă L1 5,97 mm
Lungime funcţională 61,68 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB)
Inel colorat Fără
Avans in oțel < 1100 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 125050 M2F
EAN / GTIN 4045197265500
Număr producător 125050 M2F
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Foarte stabil – lungimea treptelor conform DIN 8378. Toleranţele restrânse la concentricitate între ⌀ de găurire şi de teşire garantează alinierea exactă.

Aplicaţie:

Recomandat mai ales pentru maşini cu comandă numerică şi automate. Pentru realizarea găurilor înainte de filetare conform DIN336 Partea1 cu teşire la 90°. Tarodul prezentat în continuare nu efectuează aşchierea la nivelul muchiei ascuţite.
Referinţele F: pentru găuri urmate de utilizarea tarodului.