• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură scurt în trepte pentru găuri filetate 90°, TiAlN, pentru filet: M3

Cod articol.: 125050 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90° für Gewinde M3
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600100
Formular de înregistrare Standard
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Diametru de tăiere, min. Dc min. 2,5 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 3,4 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Număr de trepte 2
Index nivel 1; 2
Diametru tăiș treaptă Dc 2,5 mm; 3,4 mm
Lungimea treptei L3 8,8 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 20 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,45 mm
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 27 grad
Unghi, prima etapă 140 grad
Unghiul treptei 90 grad
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 26 mm
Lungime utilă L1 9,7 mm
Lungimea totală L 62 mm
Lungime funcţională 61,55 mm
Greutate 16 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 8378
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu în trepte
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 125050 M3
EAN / GTIN 4045197064875
Număr producător 125050 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Foarte stabil lungimea treptelor conform DIN 8378. Toleranţele restrânse la concentricitate între ⌀ de găurire şi de teşire garantează alinierea exactă.

Aplicaţie:

Recomandat mai ales pentru maşini cu comandă numerică şi automate. Pentru realizarea găurilor înainte de filetare conform DIN336 Partea1 cu teşire la 90°. Tarodul prezentat în continuare nu efectuează aşchierea la nivelul muchiei ascuţite.
Referinţele F: pentru găuri urmate de utilizarea tarodului.