• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură scurt în trepte pentru găuri filetate 90°, TiAlN, pentru filet: M6F

Cod articol.: 125050 M6F
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Średnica skrawania stopień Dc 5,55 mm; 6,6 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Liczba ostrzy Z 2
Kąt stopnia 90 stopni
Długość rowków mocujących Lc 34 mm
Długość całkowita L 79 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Długość stopni L3 16,5 mm
Norma DIN 8378
Chłodzenie wewnętrzne nie
Typ uchwytu chwyt walcowy
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90° für Gewinde M6F
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00800100
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania Dc min. 5,55 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 6,6 mm
Możliwość konfiguracji nu
Tolerancja średnicy skrawania Clasa de toleranță ISO
Liczba stopni 2
Indeks poziomu 1; 2
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,01 mm
Kierunek skrętu pe dreapta
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Złącze Punct de separare nr. 1
Klasa tolerancji h8
Długość wysięgu A 43 mm
Długość użytkowa L1 18,04 mm
Długość funkcjonalna 77,99 mm
Masa 36 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie profili (BPB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza

Identificare și clasificare

Cod articol 125050 M6F
EAN / GTIN 4045197265562
Număr producător 125050 M6F
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Wykonanie:

Bardzo stabilne - długość stopni według DIN 8378.
Dokładna współosiowość otworu i pogłębienia, dzięki małym tolerancjom ruchu obrotowego.

Application:

Particularly suitable for NC machines and automatic machines. For drilling tapping holes to DIN 336 sheet 1 with 90° countersinking. In the following operation, the tap therefore does not have to cut into the sharp edge of the hole.
Sizes F: Tapping holes for the following fluteless taps.