• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură scurt în trepte pentru găuri filetate 90°, TiAlN, pentru filet: M10

Cod articol.: 125050 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungimea cozii LS 45 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 6 mm
Tip de coadă HA
Diametru de tăiere, min. Dc min. 8,5 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 11 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea canalelor de aşchii Lc 55 mm
Număr de tăişuri Z 2
Unghi, prima etapă 140 grad
Denumirea produsului (tip) N
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 57 mm
Lungime utilă L1 28,3 mm
Lungimea totală L 102 mm
Lungime funcţională 100,45 mm
Greutate 108 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 8378
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid; Teșire plană
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu în trepte pentru găuri înainte de filetare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 125050 M10
EAN / GTIN 4045197064929
Număr producător 125050 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Foarte stabil lungimea treptelor conform DIN 8378. Toleranţele restrânse la concentricitate între ⌀ de găurire şi de teşire garantează alinierea exactă.

Aplicaţie:

Recomandat mai ales pentru maşini cu comandă numerică şi automate. Pentru realizarea găurilor înainte de filetare conform DIN336 Partea1 cu teşire la 90°. Tarodul prezentat în continuare nu efectuează aşchierea la nivelul muchiei ascuţite.
Referinţele F: pentru găuri urmate de utilizarea tarodului.