Korte VHM-trapboor voor kerngaten 90°, TiAlN, Voor schroefdraad: M2F

Artikelnummer: 125050 M2F
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 8378
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor schroefdraad M2F
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 8378
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Aantal tanden Z 2
Tophoek 140 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verzinktraphoek 90 graden
Inwendige koeling nee
⌀ D1 1. Trap met afschuining h8 1,8 mm
⌀ D2 2. Trap met afschuining h8 2,5 mm
Traphoogte L1 1. trap 5,3 mm
Spaangroeflengte Lc 20 mm
Totale lengte L 62 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,05 mm/omw.
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Toepassing bij boringtype bij blind en doorlopend gat
Producttype Trappenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 125050 M2F
EAN/GTIN 4045197265500
Nummer fabrikant 125050 M2F
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
260
Aluminium (kortspanend)
N
180
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiel − traplengte conform DIN 8378. Exacte uitlijning door nauwe rondlooptoleranties tussen boor- en verzink-⌀.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor NC-machines en automaten. Voor draadkerngatboringen conform DIN336 blad 1 met verzinking 90°. De navolgende tap snijdt daardoor niet aan de scherpe boringskant aan.
Maten F: Kerngatboringen voor navolgende roltap.