{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para rosca | M2F | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | DIN 8378 | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
| Número de dentes Z | 2 | |
| Ângulo da ponta | 140 grau | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
| Refrigeração interior | não | |
| ⌀ D1 1.º nível com chanfro h8 | 1,8 mm | |
| ⌀ D2 2.º nível com chanfro h8 | 2,5 mm | |
| Altura do nível L1 1.º nível | 5,3 mm | |
| Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
| Comprimento total L | 62 mm | |
| ⌀ haste Ds | 6 mm | |
| Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Anel colorido | sem | |
| Utilização com tipo de perfuração | com furo cego e de passagem | |
| Tipo de produto | Broca escalonada |
| Número do artigo | 125050 M2F | |
| EAN/GTIN | 4045197265500 | |
| Número do fabricante | 125050 M2F | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |