{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Danga | TiAlN | |
| Produkto rūšis | laiptuotas grąžtas | |
| Pjovimo briaunos pakopos skersmuo Dc | 1,8 mm; 2,5 mm | |
| Tolerancijos klasė ISO | h8 | |
| Kampas, 1 etapas | 140 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Pakopos kampas | 90 laipsniai | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 20 mm | |
| Bendras ilgis L | 62 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Pakopų ilgis L3 | 5,3 mm | |
| Standartas | DIN 8378 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90° für Gewinde M2F | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600100 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Koto ilgis LS | 36 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 1,8 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. | 2,5 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Pakopų skaičius | 2 | |
| Indekso lygis | 1; 2 | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 0,32 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis kampas min. | 25 laipsniai | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM TIALN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | h8 | |
| Iškyšos ilgis A | 26 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 5,97 mm | |
| Veikimo ilgis | 61,68 mm | |
| Svoris | 14 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB); profilinis gręžimas (BPB) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 125050 M2F | |
| EAN / GTIN | 4045197265500 | |
| Gamintojo numeris | 125050 M2F | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |