• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură scurt în trepte pentru găuri filetate 90°, TiAlN, pentru filet: M5

Cod articol.: 125050 M5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Burghiu în trepte
Diametru tăiș treaptă Dc 4,2 mm; 5,5 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Unghi, prima etapă 140 grad
Număr de tăişuri Z 2
Unghiul treptei 90 grad
Lungimea canalelor de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea treptei L3 13,6 mm
Standard DIN 8378
Răcire interioară nu
Tip prindere Coadă cilindrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90° für Gewinde M5
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL00600100
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4,2 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 5,5 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr de trepte 2
Index nivel 1; 2
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,76 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 30 mm
Lungime utilă L1 15,01 mm
Lungime funcţională 65,24 mm
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB)
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 125050 M5
EAN / GTIN 4045197064899
Număr producător 125050 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Foarte stabil lungimea treptelor conform DIN 8378. Toleranţele restrânse la concentricitate între ⌀ de găurire şi de teşire garantează alinierea exactă.

Aplicaţie:

Recomandat mai ales pentru maşini cu comandă numerică şi automate. Pentru realizarea găurilor înainte de filetare conform DIN336 Partea1 cu teşire la 90°. Tarodul prezentat în continuare nu efectuează aşchierea la nivelul muchiei ascuţite.
Referinţele F: pentru găuri urmate de utilizarea tarodului.