• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK krátký stupňovitý vrták na otvory pod závit 90°, TiAlN, Pro závit: M2F

Artiklové číslo: 125050 M2F
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
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Druh produktu Stupňovitý vrták pod závit
Třída tolerance ISO h8
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Počet břitů Z 2
Délka upínací drážky Lc 20 mm
Celková délka L 62 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Norma DIN 8378
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,05 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600100
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90°
Průměr břitu, min. Dc min. 1,8 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 2,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Název výrobku (typ) N
Použití typu otvoru Slepý otvor
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 5,97 mm
Funkční délka 61,68 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB); Vrtání profilů (BPB)
Barevný kroužek Bez
Posuv v ocel < 1100 N/mm2
Pro metrický závit M M2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 125050 M2F
EAN / GTIN 4045197265500
Číslo výrobce 125050 M2F
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní − délka stupně dle DIN 8378. Přesné lícování díky malým odchylkám házivosti mezi vrtacím a zahlubovacím ⌀.

Použití:

Zvlášť vhodné pro stroje NC a automaty. Pro otvory na otvory pod závit pro závitování dle DIN336 list1 se zahloubením 90°. Následující závitník tak nenařízne ostrou hranu otvoru.
Velikosti F: Otvory na otvory pod závit pro následující tvářecí závitník.