{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Tip produs | Burghiu în trepte | |
| Diametru tăiș treaptă Dc | 12 mm; 16 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h8 | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Unghiul treptei | 90 grad | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 65 mm | |
| Lungimea totală L | 115 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Lungimea treptei L3 | 34,5 mm | |
| Standard | DIN 8378 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90° für Gewinde M14 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01600100 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Lungimea tijei LS | 48 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 12 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 16 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Număr de trepte | 2 | |
| Index nivel | 1; 2 | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2,19 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIALN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h8 | |
| Lungime activă A | 67 mm | |
| Lungime utilă L1 | 38,69 mm | |
| Lungime funcţională | 112,81 mm | |
| Greutate | 200 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 125050 M14 | |
| EAN / GTIN | 4045197656278 | |
| Număr producător | 125050 M14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |