{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat |
BSP
|
|
| Presiune de lucru maxim |
25 bar
|
|
| Debit maxim de aer necesar |
600 l/min
|
|
| Serie |
inline
|
|
| Alimentare cu energie |
Acționat cu aer comprimat
|
|
| Lungimea totală |
59 mm
|
|
| Valoare debit |
600 l/min
|
|
| Presiune de lucru de |
4 bar
|
|
| Presiune de lucru până la |
4 bar
|
|
| Presiune maximă de funcționare |
25 bar
|
|
| Temperatura minimă de funcționare |
0 °C
|
|
| Temperatura maximă de funcționare |
80 °C
|
|
| Tip conectare |
Filet interior
|
|
| Materialul carcasei |
aluminiu
|
|
| Tip produs |
regulator de presiune
|
| Cod articol | 101476 | |
| EAN / GTIN | 4047322247122 | |
| Număr producător | 101476 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |