Regulator de presiune în linie, 2 x IG, cu aerisire secundară, G 3/4, 2 bar

Cod articol.: 149062
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie inline
Valoare debit 2.500 l/min
Presiune de lucru de 2 bar
Presiune de lucru până la 2 bar
Presiune maximă de funcționare 25 bar
Temperatura minimă de funcționare 0 °C
Temperatura maximă de funcționare 80 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 3/4 inch
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 149062
EAN / GTIN 4047322584005
Număr producător 149062
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune în linie, 2 x IG, cu aerisire secundară, dependent de presiunea inițială, G 3/4, presiune de lucru (presetată) 2 bar, PN max. 25 bar. Majoritatea sculelor pneumatice sunt conectate direct la rețeaua de aer comprimat prin intermediul unui cuplaj rapid și, prin urmare, sunt alimentate de obicei cu o presiune mai mare decât cea necesară. Acest lucru crește consumul și suprasolicită sculele. Ventilația secundară automată asigură o siguranță suplimentară. Când unealta este separată de furtun, pe partea uneltei rămâne o presiune reziduală care rămâne funcțională pentru o perioadă scurtă de timp, chiar și după oprire. O acționare accidentală a sculei poate provoca leziuni grave utilizatorului (crimatoarele și pistolele de cuie pot trage până la 10 focuri). Prin utilizarea unor regulatoare de presiune în linie presetate și adaptate aplicației, acest efect este prevenit, obținându-se astfel eficiență energetică și rentabilitate.

Caracteristică:

  • A: 102,0 mm
  • SW 1: 34 mm
  • SW 2: 40 mm
  • Serie: în linie
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: Aluminiu
  • Filet: G3/4
  • Racord: 2 x filet interior
  • Debit: 2500 l/min
  • Piese interioare: Oțel inoxidabil, cauciuc nitrilic, alamă
  • Presiune de funcționare max.: 25 bar
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: 0 °C
  • Presiune de lucru (presetată): 2 bar

Din aceeași serie "inline" Vedeţi-le pe toate