• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Vizieră transparentă pentru electricieni pentru Cross® Electric, Material pentru lentile: PC

Cod articol: 097838 PC
Reducere
66,79 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 29 mar. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Material pentru lentile Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material pentru lentile: Policarbonat
  • Protecţie UV: Standard

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanţa lentilelor Transparent
Marcarea lentilelor 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
Material pentru lentile Policarbonat
Protecţie UV Standard
Tip produs Vizieră

Identificare și clasificare

Cod articol 097838 PC
EAN / GTIN 4017765101909
Număr producător 9049108165
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Protecţie facială pentru electricieni pentru cască de protecţie pentru electricieni Cross® Electric. Pentru lucrări în condiţii de tensiune electrică înaltă de până la 1000 V. Policarbonat transparent cu muchii rotunjite. Geamul are o grosime de 1,5 mm şi cântăreşte doar 270 g. Viziera dispune de un suport de cască şi poate fi montată cu ajutorul adaptorului Cod 097831 la căşti de protecţie pentru electricieni.

Standard:

EN 166; EN 170; GSET29:2011.

Adaptat pentru:

Cască de protecţie Cod 097804.