Cască de protecţie Cross® Electric, Culoarea: YELLOW

Cod articol: 097804 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietate cască: Izolaţie electrică
  • Reglare pe lăţime: Închidere rotativă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MFA-Tech
Proprietate cască Izolaţie electrică
Culoarea YELLOW
Referinţă 53 cm - 61 cm
Materialul căştii tip scoică PP
Greutate 395 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 097804 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077921
Număr producător 9023202278
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Cu formă dreaptă.
Cască de protecţie din plastic special, termoplastic de înaltă calitate (PP) cu protecţie eficientă împotriva electrocutării până la 1.000 V c.a. (sau 1500 V c.c.). Caracteristici de protecţie până la -20 °C. Cu închidere rotativă amplasată în adâncime pentru ajustarea perfectă a componentelor interioare la dimensiunea capului, recomandată şi pentru lucrări deasupra capului. Banda de protecţie pentru sudură din material inovator, cu inserţii de zinc protejează pielea, având efect vindecător.
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Fără suport
  • Wellvitex® Z+ bandă de protecţie pentru sudură
  • Formă dreaptă
  • Cu cheie rotativă
  • Adaptor MFA premontat Cod 097831

Aplicaţie:

Furnizor de energie, uzine locale, companii de electricitate, companii feroviare, industria chimică, lucrări efectuate de electricieni.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Adaptat pentru:

Vizieră transparentă pentru electricieni Cod 097838.