{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | pronamic | |
| Denumirea producătorului | uvex pronamic B-WR | |
| Închidere | Închidere rotativă | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Culoarea | alb | |
| Tip produs | Cască | |
| Material | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Reglare pe lăţime | da | |
| Standard | EN 397 | |
| Rezistență la temperatură min. | -30 °C | |
| Caracteristici | Bandă de transpirație integrată; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 097706 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4031101960074 | |
| Număr producător | 9731030 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |