{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 150 W | |
| Tensiune nominală | 220 V; 240 V | |
| Serie | Elmasonic Easy | |
| Denumirea producătorului | Elmasonic Easy 6L | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Putere de încălzire | 400 W | |
| Lungime coş de utilizare | 255 mm | |
| Lăţimea coşului de utilizare | 105 mm | |
| Lungime cuvă de curăţare | 280 mm | |
| Lăţimea cuvei de curăţare | 130 mm | |
| Înălţime cuvă de curăţare | 145 mm | |
| Conținut indicat | 4,3 l | |
| Lungime L | 370 mm | |
| Lăţime | 225 mm | |
| Înălţime | 280 mm | |
| Materialul carcasei | oţel superior | |
| Capacitate max. | 5,9 l | |
| Tip produs | Aparat de curăţat cu ultrasunete | |
| Greutate | 5,1 kg |
| Cod articol | 082003 6 | |
| EAN / GTIN | 4250004100688 | |
| Producător/responsabil | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |