Execuţie:
Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de șlefuire și lustruire, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curățate. A se folosi lichid de curăţare special, puternic în funcţie de murdărie şi substanţa activă. Piesa supusă curăţării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curăţare.
Performante și orientate către începători - acestea sunt dispozitivele de curățare cu ultrasunete din seria Elmasonic Easy.
- 2 moduri de ultrasunete.
- Temperatura poate fi reglată în trepte de 5 °C.
- Selector electronic și afișaj LED pentru toate stările de funcționare.
- Feedback sonor și vizual privind starea de funcționare.
- Tub din oțel inoxidabil tras.
Funcţionare:
IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.
Livrare:
Fără coș.
Notă:
Produse de curățare cu ultrasunete și substanţe de protecţie anticorozivă pot fi găsite la codurile
088015 –
088019.
Coșul de utilizare potrivit găsiţi la codul
082101.