Dispozitiv de tăiat ţevi cu acumulator, Tip: C12PC/0

Cod articol: 078218 C12PC/0
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrare ulterioară

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului C12PC-0
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Interval de turaţie 0 min-1 - 500 min-1
⌀ maxim al ţevii de cupru 12 mm - 28 mm
Greutate 1,5 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Particularitate LED
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Dispozitiv de tăiat țevi

Identificare și clasificare

Cod articol 078218 C12PC/0
Copiaţi
EAN / GTIN 4002395236374
Copiaţi
Număr producător 4933411920
Copiaţi
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de tăiat ţevi cu acumulator cu cap de tăiere din oțel inoxidabil. Adaptare automată la ⌀ ţevii.
Dispozitiv de tăiat ţevi pentru țevi de cupru ⌀ 12 – 28 mm.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele adecvate pot fi găsite la Cod 073801073840.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături