Disc ABRALON™, ⌀ 34 mm, Granulaţie: 360

Cod articol.: 567902 360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins
1 buc.
Formă
plat
Diametru
34 mm
Maşină acţionată
Șlefuitor excentric
Suport
Scai
Viteză periferică max.
40 m/s
Suport de material abraziv
Plasă
Liant
Rășină și rășină sintetică
Serie
ABRALON™
Conținut unitate
bucată
Tip produs
Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive
carbură de siliciu (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă)
360 mesh
recomandat pentru material
Oţel superior; oțel
Grupă de materiale
Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max.
0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 567902 360
EAN / GTIN 6416868568288
Număr producător 8A20901037
Producător/responsabil Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul patentat de finisare ABRALON™ este alcătuit dintr-o plasă ţesută cu acoperire de carbură de siliciu deasupra unui strat subţire de spumă. Avantajele sunt:
  • Interstiţiile din plasa de şlefuit permit circulaţia liberă a apei, respectiv a aerului, praful rezultat în urma şlefuirii fiind îndepărtat cu eficienţă.
  • Eficacitate înaltă − durată de lucru redusă şi durabilitate îndelungată.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea manuală şi mecanică uscată respectiv umedă a contururilor, formelor, metalelor cu solicitări ridicate la suprafaţă până la lustruirea preliminară.