Elektronická úhlová bruska GWS, pro ⌀ kotouče 125 mm, s blokováním opakovaného rozběhu

Artiklové číslo: 077109 7-115E
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GWS 7-115E
Zdroj energie síťový provoz
Jmenovité napětí 230 V
Příkon 720 W
Rozsah otáček 2 800 min-1 - 11 000 min-1
Maximální vibrace dle EN 6,5 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 115 mm
Maximální hloubka řezu 28 mm
Hmotnost 1,9 kg
Frekvence sítě 50 Hz
Blokování opakovaného rozběhu ano
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077109 7-115E
EAN / GTIN 3165140823739
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídavné rukojeti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku