• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare elettrica GWS, per ⌀ disco di 125 mm, con blocco contro il riavvio

Codice art.: 077109 7-115E
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GWS 7-115E
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 230 V
Potenza assorbita 720 W
Campo del numero di giri 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Vibrazione massima a norma EN 6,5 m/s2
⌀ Massimo disco 115 mm
Profondità massima di taglio 28 mm
Peso 1,9 kg
Frequenza di rete 50 Hz
Blocco contro il riavvio
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077109 7-115E
EAN / GTIN 3165140823739
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Fornitura:

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.