Električni kotni brusilnik GWS, za plošče ⌀ 125 mm, z blokado pred vnovičnim zagonom

Št. art.: 077109 7-115E
Nov izdelek
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
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GWS 7-115E
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 230 V
Poraba moči 720 W
Območje števila vrtljajev 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 6,5 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 115 mm
Največja globina rezanja 28 mm
Masa 1,9 kg
Omrežna frekvenca 50 Hz
Blokada pred ponovnim zagonom da
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077109 7-115E
EAN/GTIN 3165140823739
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem