Acumulator Li-Ion, 6,0 Ah, Tip acumulator, tensiune acumulator: B12V

Cod articol.: 073859 B12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator, tensiune acumulator (V) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 6 Ah
Greutate per acumulator 385 g
Serie GBA
Denumirea producătorului GBA 12V 6.0Ah
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Lungime 155 mm
Lăţime 96 mm
Înălţime 85 mm
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru Bosch 12 V
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073859 B12
EAN / GTIN 3165140894579
Număr producător 1600A00X7H
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Acumulatoare Li-Ion compacte, performante.
  • Fără efect de memorare.
  • Fără scăderea performanţei.
  • Autodescărcare redusă.
  • Încărcare rapidă a acumulatoarelor.
  • Foarte performante şi la temperaturi sub 0 °C.

Descriere:

  • Pachet de acumulatoare GBA 12 V 6,0 Ah. Acumulatorul GBA 12 V 6,0 Ah Professional din gama de 12 V de la Bosch a fost conceput pentru o durată de funcționare maximă
  • Capacitatea extrem de mare a acumulatorului permite o durată de funcționare cu până la 300 % mai mare decât în cazul modelului Professional de 12 V și 2,0 Ah, iar datorită dimensiunilor sale compacte, este ideal pentru aplicațiile de 12 V care necesită performanțe de vârf
  • Compatibil cu toate sculele şi cu toate încărcătoarele de 12 V Bosch Professional (Professional 12V System)
  • Modelul GBA 12V 6,0Ah Professional este un acumulator Li-Ion
  • Cutie de carton; 1 x acumulator GBA 12 V 6,0 Ah (1 600 A00 X7H)

Caracteristică:

  • Dimensiuni acumulator (lățime x lungime x înălțime): 96 x 155 x 85 mm
  • Capacitate acumulator: 6,0 Ah
  • Tensiune acumulator: 12,0V