Șlefuitor orbital fără fir GSS 12V-13, solo, C

Cod articol.: 06019L0001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiunea acumulatorului 12 V
Serie GSS 12V-13 Professional
Denumirea producătorului Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Suport Clemă; Scai
Lungime hârtie abrazivă, Clemă 100 mm
Lungime hârtie abrazivă, Scai 150 mm
Lățime hârtie abrazivă, Clemă 110 mm
Lățime hârtie abrazivă, Scai 100 mm
Lungime placă de șlefuire 130 mm
Lățime placă de șlefuire 80 mm
Turație min. 12.000 min-1
Turaţie max. 20.000 min-1
Cursă de circuit oscilant 1,6 mm
Frecvență min. 12.000 min-1
Frecvență max. 20.000 min-1
Particularitate Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; Preselectare electronică a turaţiei
Vibraţie conform EN max. 3,6 m/s2
Tip produs Șlefuitor cu vibraţii
Greutate totală 0,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06019L0001
EAN / GTIN 4059952606309
Număr producător 06019L0001
L-Număr L00590 1753
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Șlefuitor orbital cu acumulator GSS 12V-13
  • GSS 12V-13 Professional este partenerul ideal pentru utilizatorii care sunt mereu în mișcare
  • Acesta oferă un echilibru excelent al sculei
  • cu un centru de greutate aproape de piesa de lucru și o ergonomie remarcabilă a suportului pentru mâini și a mânerului
  • Designul său subțire de 12 V oferă compactitatea necesară pentru toate acele locuri greu accesibile
  • Este ușor de utilizat datorită conceptului său intuitiv de operare și sistemului cu plăci de șlefuire interschimbabile
  • GSS 12V-13 Professional este ideal pentru șlefuirea simplă și intermediară
  • îndepărtarea lacului și șlefuirea fină
  • Este potrivit pentru lemn
  • furnir
  • lac
  • materiale de umplutură
  • minerale și acrilice
  • Este compatibilă cu sistemul Bosch Click & Clean și cu sistemul profesional de 12 V
  • Cu preselecție a vitezei
  • indicator de stare a bateriei
  • sac de praf și plăci de șlefuire înlocuibile în trei dimensiuni diferite
  • cu sistem scai pentru fixarea foii de șlefuire
  • Sac de praf
  • placă de bază
  • 80 x 130 mm cu placă de șlefuit
  • placă de bază
  • 100 x 150 mm cu placă de șlefuit
  • placă de bază
  • 113 x 101 mm cu placă de șlefuit
  • 1 x foaie de șlefuit C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1 x foaie de șlefuit C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1 x foaie de șlefuit C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • unealtă de perforare

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Placă de șlefuit Delta cu fixare scai, lățime: 100 mm
  • Placă de șlefuit Delta cu fixare scai, lungime: 150 mm
  • Greutate fără baterie: 0. 8 kg
  • Disc de șlefuire cu fixare scai și clemă, lățime: 110 mm
  • Disc de șlefuire cu fixare scai și clemă, lungime: 100 mm
  • Disc de șlefuire, lățime: 80 mm
  • Disc de șlefuire, lungime: 130 mm
  • Diametru cerc de vibrații: 1. 6 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuirea materialului de pe placă]: 3,6 m/s²
  • Viteza de vibrație la ralanti: 12000 - 20000 min-1
  • Incertitudinea K [șlefuirea materialului de pe placă]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • Sac de praf
  • Placă de bază, 80 x 130 mm cu placă de șlefuit
  • (Delta) Placă de bază, 100 x 150 mm cu placă de șlefuit
  • Placă de bază, 113 x 101 mm cu placă de șlefuit
  • 1 x Foaie de șlefuit C470, Best for Wood + Paint, 120 (vândută separat ca pachet de 10: 2 608 607 607 232)
  • 1 x Foaie de șlefuit C470, Cel mai bun pentru lemn + vopsea, 120 (disponibil separat ca pachet de 10: 2 608 607 458)
  • 1 x Foaie de șlefuit C470, Cel mai bun pentru lemn + vopsea, 120 (disponibil separat ca pachet de 10: 2 608 901 117)
  • Unelte de șlefuit
  • Fără baterie(e) și încărcător