Maşină de şlefuit cu acumulatori GSS 18V-10, versiunea solo, l-BOXX

Cod articol.: 06019D0202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Serie GSS 18V-10 Professional
Denumirea producătorului GSS 18V-10
Ambalaj Cutie de carton; Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Suprafaţă de şlefuit 114 mm
Suport Clemă; Scai
Lungime hârtie abrazivă, Clemă 140 mm
Lungime hârtie abrazivă, Scai 107 mm
Lățime hârtie abrazivă, Clemă 115 mm
Lățime hârtie abrazivă, Scai 115 mm
Lungime placă de șlefuire 113 mm
Lățime placă de șlefuire 101 mm
Turaţie treapta 1. Viteză max. 22.000 min-1
Cursă de circuit oscilant 1,6 mm
Frecvență max. 22.000 min-1
Particularitate Formă constructivă compactă; Frână de avans; Mâner ergonomic; cu LED
Vibraţie conform EN max. 7,5 m/s2
Tip produs Șlefuitor cu vibraţii

Identificare și clasificare

Cod articol 06019D0202
EAN / GTIN 3165140871662
Număr producător 06019D0202
L-Număr L00590 1217
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • GSS 18V-10, GSS 18V-10 Professional este vibratorul fără fir compact și ergonomic Bosch din categoria 18V
  • Odihna ergonomică a mâinilor și designul compact garantează o manevrare ușoară și confortabilă
  • Un metal solid asigură durabilitatea în utilizare intensivă
  • Placa de spumă sistem de fixare cu Klett facilitează schimbarea și înlocuirea hârtiei de șlefuire
  • Râșnița este potrivită pentru măcinarea intermediară și măcinarea fină a suprafețelor mici, plate
  • Acesta poate fi utilizat pe lemn, furnir, vopsea, umplutură și suprafețe minerale și acrilice
  • Aparatul este compatibil cu sistemul Bosch Click & Clean
  • GSS 18V-10 Professional are, de asemenea, o cutie de praf cu un sistem de microfiltrare Bosch integrat, plăci de măcinare înlocuibile și poate fi operată cu o singură mână

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18. 0 V
  • Disc de șlefuire Delta cu fixare scai, lățime: 100 mm
  • Disc de șlefuire Delta cu fixare scai, lungime: 150 mm
  • Hârtie de șlefuire pentru fixare, lățime: 115 mm
  • Hârtie de șlefuire pentru fixare, lungime: 140 mm
  • Hârtie de șlefuire cu fixare scai, lățime: 115 mm
  • Hârtie de șlefuire cu fixare scai, lungime: 107 mm
  • Suprafață de șlefuire: 114 qcm
  • Hârtie de șlefuire cu fixare scai și clemă, lățime: 113 mm
  • Hârtie de șlefuire cu fixare scai și clemă, lungime: 101 mm
  • Hârtie de șlefuire cu fixare scai, lățime: 80 mm
  • Hârtie de șlefuire cu fixare scai, lungime: 130 mm
  • Hârtie de șlefuire, lățime: 101 mm
  • Hârtie de șlefuire, lungime: 113 mm
  • Diametru de vibrație: 1. 6 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuirea materialului de pe placă]: 7,5 m/s²
  • Viteza de vibrație la ralanti: 22000 min-1
  • Incertitudine K [șlefuirea materialului de pe placă]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inserție
  • Unelte de perforare
  • Căsuța microfiltrului
  • Șurubelniță
  • 1 x Foaie de șlefuit C470, Best for Wood + Paint, 120 (vândut separat ca pachet de 10: 2 608 607 232)
  • 1 x Foaie de șlefuit C470, Best for Wood + Paint, 120 (vândut separat ca pachet de 10: 2 608 607 607 458)
  • 1 x Foaie de șlefuit C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibil separat ca pachet de 10: 2 608 608 608 Z96)
  • (Delta) Placă de bază, 100 x 150 mm cu placă de șlefuit
  • Placă de bază, 113 x 101 mm cu placă de șlefuit
  • Placă de bază, 80 x 130 mm cu placă de șlefuit
  • Fără baterie(e) și fără încărcător
.