Agitator GRW 18V-160

Cod articol.: 06011C3000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tensiunea acumulatorului 18 V
Serie GRW
Denumirea producătorului GRW 18V-160
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; gri; negru
Tip produs Pompă
Material Metal; plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 06011C3000
EAN / GTIN 4053423302929
Număr producător 06011C3000
L-Număr L00620 107474
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Agitator GRW 18V-160, Bosch GRW 18V-160 este un agitator robust, puternic, care manipulează toate materialele cu ușurință. Acest instrument facilitează agitarea fără stropire cu funcția de pornire lină, controlul variabil al vitezei pentru control complet și un buton de selectare a vitezei. GRW 18V-160 asigură amestecarea fără efort – fie în material lichid, cremos sau beton dur. Cu motorul său puternic fără perii și cele două trepte de viteză, puterea și viteza pot fi reglate pentru a se potrivi tuturor cerințelor. Cu ajutorul mânerului, agitatorul este confortabil în mâinile tale și rămâi într-o poziție naturală, ergonomică. În plus, o înălțime de lucru confortabilă și o extensie pentru utilizatorii mai mari protejează spatele. Viteza de lucru selectată, care rămâne constantă chiar și la sarcini mai mari, asigură o performanță excelentă de amestecare. În plus, controlul reculului oprește scula pentru a reduce riscul de reacții bruște ale sculei în cazul creșterii neașteptate a cuplului. Agitatorul cu acumulator puternic GRW 18V-160 este ideal pentru lucrări de zidărie și renovare, cum ar fi amestecarea betonului pentru matrițe de beton, construcții de pereți înclinați și peisagistică. Acest instrument versatil poate fi folosit pentru o varietate de materiale, cum ar fi mortar pentru zidărie, tencuială în timpul renovării sau beton pentru a face fundații și pentru lucrări de corectare. Se ocupă cu ușurință de diverse consistențe, de la lichide la cremoase și chiar cantități mai mari de beton. Scula este compatibilă cu toate bateriile Bosch și AMPShare 18V. Are un design robust, cu un cadru metalic robust, amortizoare de cauciuc înlocuibile și cadru de protecție a bateriei. Cu conexiunea filetată M14, agitatorul poate fi utilizat cu toate agitatoarele de până la 160 mm. Extensie 7 cm M14 (1619PC2898). Cheie de 2 x 22/24 mm (1619PC2544)