{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Türen | |
| Sigiliu de calitate și testare | GS TÜV Rheinland | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Cu ușă | da | |
| Numărul total de uși | 2 buc. | |
| Ușă design | Uşă glisantă | |
| Părţile frontale ale uşii | Cu fereastra de vizualizare | |
| Mânerul ușii formă | Mâner de împingere pentru cărucioare | |
| Ventilația dulapului | nu | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistemul de blocare poate fi convertit | da | |
| Corpus înălțime utilă Hn | 1.845 mm | |
| Execuţia structurii de bază | Picioare | |
| Cu compensarea înălțimii | da | |
| Corpus lăţime în G | 50 | |
| Corpus adâncime în G | 20 | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 156 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Standard | DIN EN 14073-3 | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală Bg | 1.250 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 500 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 2.000 mm | |
| Corpus lățime Br | 1.250 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 500 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 2.000 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 940127 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406069100 | |
| Număr producător | 940127 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |