Dulap pentru încărcări mari cu uşă batantă cu geam, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 942323 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Grosimea materialului 1 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Rheinland
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu ușă da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Dreapta şi stânga
Unghi de deschidere a ușii 250 grad
Părţile frontale ale uşii Cu fereastra de vizualizare
Mânerul ușii formă Mâner în U
Cu sertare nu
Ventilația dulapului nu
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistemul de blocare poate fi convertit da
Corpus înălțime utilă Hn 1.845 mm
Execuţia structurii de bază Fără zonă de soclu
Corpus lăţime în G 40
Corpus adâncime în G 28
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 153 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN EN 16122
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 1.000 mm
Adâncimea totală Tg 700 mm
Înălţimea totală Hg 2.000 mm
Corpus lățime Br 1.000 mm
Corpus adâncime Ti 700 mm
Corpus înălțime Ho 2.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 942323 2000
EAN / GTIN 4062406072513
Număr producător 942323 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Descriere

Version:

Reinforced side walls to take reinforced storage shelves for 200 kg at 25 mm intervals. Doors reinforced on the inside and can be locked by 2-component Haptoprene® handle using a cylinder lock. Cabinets with reinforced cabinet base, without a levelling base.
The swing-door cabinet is equipped with viewing window swing doors.
Equipped cabinet in 40×28G.

Supplied with:

Cabinet with storage shelves.

Colour:

Body RAL 7035 light grey, doors RAL 7016 anthracite powder-coated.

Note:

For storage shelves for GridLine heavy-duty cabinets see No. 942610.
According to the TÜV GS certification, it is essential that all cabinets are secured against tipping over.

Warning:

Intended use
  • Keep doors’ swing range unobstructed, keep doors and drawers closed.
  • Drawers for storage of tools.
  • Storage shelf for storage of workpieces and tools.
  • For work in indoor industrial environments. For use on dry solid floors.
  • It is essential the cabinet is secured against toppling.
  • Use only when it is technically in good condition and safe to operate.

Reasonably foreseeable misuse
  • Do not make any unauthorised modifications.
  • Do not overload cabinet, drawers and storage shelf.
  • Do not climb into or sit on cabinet, drawers or storage shelf.
  • Do not place objects on cabinet shell that will extend beyond its edge.
  • Do not place articles in the cabinet roughly.
  • Do not store any flammable or chemical liquids.
  • Do not store any foodstuffs.
  • Do not use in explosion hazard areas.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript