Jachetă cu vizibilitate ridicată, galben / bleumarin, Mărime unisex: S

Cod articol: 091740 S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 15% bumbac; 85% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 300
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 70 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

EN 20471 (elemente reflectorizante) Clasa 2
Serie Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 15% bumbac; 85% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 300 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 70 °C rufe colorate
Culoarea galben / bleumarin
Mărime unisex S
Standard EN ISO 20471
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091740 S
EAN / GTIN 7330509313428
Număr producător 402318043389S

Descriere

Execuţie:

Jachetă cu vizibilitate ridicată, funcţională, de calitate, necăptuşită cu benzi reflectorizante cu lăţime de 50 mm și cu buzunar pentru legitimaţie.
  • Burduf la spate.
  • Buzunare la piept cu clapă şi capsă.
  • Buzunar interior pentru telefonul mobil.
  • Buzunar frontal cu clapă şi buzunare laterale.
  • Fermoar metalic, mascat, cu un cursor.
  • Partea din spate mai lungă pentru o protecţie mai bună.
  • Manşete reglabile cu capsă.
  • Betelie reglabilă cu capsă.

Standard:

Certificat conform EN ISO 20471, clasa 3
Certificat conform EN ISO 20471, clasa 2

Notă:

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria B pentru certificare multiplă.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături