{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 15 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 85 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 70 °C | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | albastru; galben | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 300 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Număr de buzunare, Carcasă telefon mobil | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 2 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | În față | |
| Poziţie, Carcasă telefon mobil | În față | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Fermoar material | Metal | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | da | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | 3XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Carcasă telefon mobil; Buzunar lateral | |
| Închidere | Buton; Fermoar | |
| Glugă | nu | |
| Caracteristici | Cu material reflectorizant; Manșete; Manșete reglabile; Spate prelungit; Închidere guler | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091740 3XL | |
| EAN / GTIN | 7330509238509 | |
| Număr producător | 402318043389XXXL | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |